Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backauszug sw f.Herd Zubehör Geeignet für Herd TR3LFAV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG TR3LFAV Ofenteil & Zubehör Grau Gitter
AEG TR3LFAV Ofenteil & Zubehör Grau Gitter
Artikel-Nr.:
     262-C324A95
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     944189359
EAN/GTIN:
     7332543112951
Suchbegriffe:
Herd-Backauszug
Teleskopauszug Herd
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Backauszug sw f.Herd Zubehör Geeignet für Herd TR3LFAV
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backauszug
Breite:
0 mm
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Geeignet für Herd:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, teleskopauszug aeg, herd backauszug, Backauszug, Backblech, Ergänzungskomponente für Herd/Mikrowelle, Ergänzungskomponente Herd/Mikrowelle, Fettpfanne, Kombirost
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,06*
€ 214,18*
€ 3,50*
ab € 176,88*
€ 219,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,16*
€ 229,53*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,59*
€ 266,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.