Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 75A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 37kWAC OTP75A3U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C356H14
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022401R0410
EAN/GTIN:
     6417019130897
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Hauptschalter 75A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 37kWAC OTP75A3U
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
750 - 750 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
75 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
400 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
37 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: abb lasttrennschalter 16a 3polig, mechanischer sicherheitsschalter, hauptschalter 3 polig, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,19*
€ 270,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,49*
€ 276,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 246,22*
€ 297,77*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 272,01*
€ 325,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 293,60*
€ 349,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,29*
€ 415,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,21*
€ 410,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,98*
€ 393,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,32*
€ 378,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,60*
€ 349,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.