Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 2,5qmm gr Kst WandDecke hfr für 16 mm Rohr AP9/G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB AP9/G Elektrische Anschlussbox
ABB AP9/G Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     262-C361C66
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TKA140014G1
EAN/GTIN:
     6410016125088
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 2,5qmm gr Kst WandDecke hfr für 16 mm Rohr AP9/G
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
12
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bestückung:
ohne
Breite:
86 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für Rohrdurchmesser:
16 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
86 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 1,178*
€ 1,888*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,90*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,92*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 2,00*
5
€ 3,90*
ab € 1,334*
€ 2,114*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.