Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten IP 55 86mm gr 2,5qmm 400V AP9/G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten IP 55 86mm gr 2,5qmm 400V AP9/G
Kabelabzweigkasten IP 55 86mm gr 2,5qmm 400V AP9/G
Artikel-Nr.:
     6012B-55183810
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TKA140014G1
EAN/GTIN:
     6410016125088
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten IP 55 86mm gr 2,5qmm 400V AP9/G

Die Anschluss-/Abzweigdosen von ABB sind aus einem Zweikomponenten-System gefertigt. Sie besitzen zehn seitliche leicht durchzustechende Membran-Kabeleinführungen und zwei weitere an der Unterseite für Kabel bis zu einer Dicke von 17 mm. Die Membran dichtet die Kabeleinführungen zuverlässig ab. Die Kästen werden mit einem einrastenden Deckel sicher verschlossen.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
86 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 1,178*
€ 1,888*
5
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,90*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,92*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 2,00*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 1,334*
€ 2,114*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,114*
€ 2,51566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,884*
€ 2,24196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,854*
€ 2,20626
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,704*
€ 2,02776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,634*
€ 1,94446
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,334*
€ 1,58746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.