Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Taster 10-35V DC 60-300mm PNP M12 65-300mm Quader Schließer 3RG6342-3AB00-PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C362D66
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     559541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Ultraschall Taster 10-35V DC 60-300mm PNP M12 65-300mm Quader Schließer 3RG6342-3AB00-PF
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
65 mm
Einstellbarer Abstand:
65 - 300 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Messbereich Länge:
60 - 300 mm
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
0 - 55 °C
Versorgungsspannung:
10 - 35 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,99*
€ 192,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,43*
€ 208,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 196,06*
€ 215,48*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 202,20*
€ 222,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 212,81*
€ 232,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,14*
€ 273,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,45*
€ 269,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,82*
€ 267,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,58*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 8,63*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.