Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter BERO, DC24V, Ausg. 0-10V 3RG6342-3JK00-PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C362D68
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     559547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter BERO, DC24V, Ausg. 0-10V 3RG6342-3JK00-PF
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Spannungsart:
DC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 246,68*
€ 265,63*
Frei Haus
ab € 252,65*
€ 273,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 253,87*
€ 275,27*
Frei Haus
ab € 255,39*
€ 275,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 274,01*
€ 296,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,38*
€ 352,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,20*
€ 351,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,92*
€ 347,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,09*
€ 345,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,01*
€ 326,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,61*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 9,25*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.