Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter BERO, DC24V, Ausg. 0-10V 3RG6343-3JK00-PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C362D69
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     559545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter BERO, DC24V, Ausg. 0-10V 3RG6343-3JK00-PF
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Spannungsart:
DC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,92*
€ 278,38*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,98*
€ 290,57*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 262,65*
€ 295,87*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 267,78*
€ 302,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 275,77*
€ 308,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,21*
€ 366,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,24*
€ 362,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,58*
€ 349,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,77*
€ 328,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
933 172-100-1
ab € 3,93*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 9,19*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-W-5M-PVC
ab € 9,25*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.