Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang 3m 910mm 177mm DC SendEmpf 19,2-28,8V Kab PNP f.Sicherheitsf OYA0910-04-2-09-P-1-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C364I80
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OY413S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Lichtvorhang 3m 910mm 177mm DC SendEmpf 19,2-28,8V Kab PNP f.Sicherheitsf OYA0910-04-2-09-P-1-A
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2 - 28.8 V
Detektionsvermögen für Probekörper:
177 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Reichweite des Schutzfeldes:
3 m
Schutzfeldhöhe:
910 mm
Spannungsart:
DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.335,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.510,37*
€ 2.987,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.480,98*
€ 2.952,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.395,95*
€ 2.851,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.355,00*
€ 2.802,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.335,64*
€ 2.779,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.