Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang 3m 1687mm DC 19,2-28,8V Kab SendEmpf PNP f.Sicherheitsf OYA1510-30-2-09-P-1-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C364I93
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OY440S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Lichtvorhang 3m 1687mm DC 19,2-28,8V Kab SendEmpf PNP f.Sicherheitsf OYA1510-30-2-09-P-1-A
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2 - 28.8 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Reichweite des Schutzfeldes:
3 m
Schutzfeldhöhe:
1687 mm
Spannungsart:
DC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.767,32*
€ 2.987,80*
Frei Haus
ab € 2.851,87*
€ 3.003,18*
Frei Haus
ab € 2.868,34*
€ 3.032,32*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.904,60*
€ 3.053,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.510,52*
€ 3.677,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.677,68*
€ 4.376,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.653,33*
€ 4.347,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.557,41*
€ 4.233,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.517,77*
€ 4.186,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.510,52*
€ 4.177,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.