Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte 6x28W HI WOMBLE G9 direkt Halogen-Metalldampfl m.Schalter chr 396-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paul Neuhaus 396-55 Bodenleuchte G9 Halogen 168 W
Paul Neuhaus 396-55 Bodenleuchte G9 Halogen 168 W
Paul Neuhaus 396-55 Bodenleuchte G9 Halogen 168 W
Paul Neuhaus 396-55 Bodenleuchte G9 Halogen 168 W
Paul Neuhaus 396-55 Bodenleuchte G9 Halogen 168 W
Paul Neuhaus 396-55 Bodenleuchte G9 Halogen 168 W
Paul Neuhaus 396-55 Bodenleuchte G9 Halogen 168 W
Paul Neuhaus 396-55 Bodenleuchte G9 Halogen 168 W
Artikel-Nr.:
     262-C365H70
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     396-55
EAN/GTIN:
     4012248243466
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte 6x28W HI WOMBLE G9 direkt Halogen-Metalldampfl m.Schalter chr 396-55
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
6
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
340 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
G9
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
6
Geeignet für Lampenleistung:
28 - 28 W
Gehäusefarbe:
Chrom
Höhe/Tiefe:
1840 mm
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
340 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzklasse:
I
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampe G9, Halogenlampe G9, Halogenlampe Sockel G9, Stiftsockellampe G9, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, sockelleuchte g9, hv halogenlampe g9, neuhaus leuchten wegeleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,89*
€ 113,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,46*
€ 114,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,26*
€ 134,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.