Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung kompakt 100-240VUC 16RelAusg 16digiEing FX3U-32MR/ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät 32E/A 100-240VAC FX3U-32MR/ES
Grundgerät 32E/A 100-240VAC FX3U-32MR/ES
Artikel-Nr.:
     262-C369J09
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     231487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX3U CPU
Mitsubishi FX3U-Serie
mitsubishi fx3u cpu
SPS-Steuerung kompakt 100-240VUC 16RelAusg 16digiEing FX3U-32MR/ES
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
16
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.065 ms ms
Breite:
150 mm mm
Höhe:
90 mm mm
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
64 kByte kByte
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
86 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 - 240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 - 240 V
Versorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 597,82*
€ 684,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 596,07*
€ 685,03*
Frei Haus
ab € 605,67*
€ 691,05*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 635,89*
€ 728,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 704,66*
€ 801,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,42*
€ 953,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,20*
€ 940,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,53*
€ 900,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,65*
€ 876,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,66*
€ 838,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.