Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät 32E/A 100-240VAC FX3U-32MR/ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät 32E/A 100-240VAC FX3U-32MR/ES
Grundgerät 32E/A 100-240VAC FX3U-32MR/ES
Artikel-Nr.:
     6012-25288352
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     231487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX3U CPU
Mitsubishi FX3U-Serie
mitsubishi fx3u-serie

Grundgerät 32E/A 100-240VAC FX3U-32MR/ES

SPS, FX3U Grundgerät AC 100-240 V
16 Eingänge DC 24 V
16 Relaisausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,065 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 595,98*
€ 677,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 598,13*
€ 677,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 604,10*
€ 683,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 637,35*
€ 718,02*
€ 5,95*
ab € 707,96*
€ 787,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,24*
€ 813,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,44*
€ 801,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,47*
€ 774,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,87*
€ 754,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,10*
€ 718,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.