Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschalter 3W go Wippe 230V 924.046


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 924.046 Elektroschalter Wippschalter 1P Gold
Bachmann 924.046 Elektroschalter Wippschalter 1P Gold
Artikel-Nr.:
     262-C391A35
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.046
EAN/GTIN:
     4016514015726
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Schnurschalter 3W go Wippe 230V 924.046
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
Gold
Leistung:
3 - 3 W
Nennspannung:
230 V V
Nennstrom:
3 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1004
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, schnurschalter gold, ausschalter, Dimmer, Dimmer inklusive Trafo, Dimmer mit Trafo, Endschalter, Fußschalter, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnurschalter/-dimmer, Schnur-Schiebedimmer, Schnurtrafo dimmbar, Tretschalter, Tret-Zwischenschalter, Zugschalter, Zwischenschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,62*
€ 9,36*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 9,41*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 6,69*
€ 9,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 9,70*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.