Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Ausschalter 1p 16A Wippe sw 924.091


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 924.091 Elektroschalter Wippschalter 1P Schwarz
Bachmann 924.091 Elektroschalter Wippschalter 1P Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C391A80
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.091
EAN/GTIN:
     4016514016174
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Wippenschalter
Einbau-Ausschalter 1p 16A Wippe sw 924.091
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Bedienelemente:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
Ausschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
rasten
Beleuchtung:
ohne
Einbau-Ausschnitt:
11 - 30 mm mm
Einbau-Wandstärke:
0 mm mm
Farbe des Bedienelements:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom:
16 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1-polig
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9005
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, ausschalter 16a 1- polig, ausschalter, ausschalter 16a, Druckknopfschalter, Druckserienschalter, Einbauausschalter, Einbau-Druckknopfschalter, Einbaudruckschalter, Einbau-Druckserienschalter, Einbauschalter, Einbauschalter und -taster, Einbauserienschalter, Einbautaster, Einbau-Truhentaster, Einbauumschalter, Einbauwippschalter, Einbauzugschalter, Geräte-Einbauschalter und -taster, Kipphebelschalter, Kippschalter, Leuchtschalter, Leuchttaster, Schalter, Serienschalter, Taster, Umschalter, Zugschalter, Zugserienschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 2,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 2,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,07*
€ 3,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 3,13*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,08*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.