Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Ausschalter 1p 2A Druckkn ws 924.144


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 924.144 Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Schwarz, Weiß
Bachmann 924.144 Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C391B24
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.144
EAN/GTIN:
     4016514016617
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
ausschalter
Einbau-Ausschalter 1p 2A Druckkn ws 924.144
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Bedienelemente:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
Ausschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Druckknopf
Befestigungsart:
Befestigungsring/-mutter
Beleuchtung:
ohne
Einbau-Ausschnitt:
0 - 0 mm mm
Einbau-Wandstärke:
0 mm mm
Farbe des Bedienelements:
weiß
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom:
2 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1-polig
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9010
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Druckknopfschalter, Druckserienschalter, Einbauausschalter, Einbau-Druckknopfschalter, Einbaudruckschalter, Einbau-Druckserienschalter, Einbauschalter, Einbauschalter und -taster, Einbauserienschalter, Einbautaster, Einbau-Truhentaster, Einbauumschalter, Einbauwippschalter, Einbauzugschalter, Geräte-Einbauschalter und -taster, Kipphebelschalter, Kippschalter, Leuchtschalter, Leuchttaster, Schalter, Serienschalter, Taster, Umschalter, Zugschalter, Zugserienschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 4,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 4,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,43*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.