Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer elektr 21kW m.Display digi Funk-Fernbedienung A VEDE21/8E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Durchlauferhitzer 21kW exclusive VED E 21/8
Elektro-Durchlauferhitzer 21kW exclusive VED E 21/8
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-C391B84
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0010023747
EAN/GTIN:
     4024074873601
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer
Durchlauferhitzer elektr 21kW m.Display digi Funk-Fernbedienung A VEDE21/8E
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussleistung:
21 - 21 kW
Art der Regelung:
elektronisch
Bedienung:
Funk-Fernbedienung
Breite:
240 mm mm
Energieeffizienzklasse (812/2013/EU):
A
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
ja
Gewicht:
4.4 kg kg
Heizsystem:
Blankdraht
Höhe:
481 mm mm
Leistungsregelung:
elektronisch
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Mit Display:
ja
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenninhalt:
1 l l
Nennleistung:
21 kW kW
Nennspannung 1:
400 V V
Nennspannung 2:
400 V V
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21 mm
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21 mm
Schutzart (IP):
IP25
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Temperaturanzeige:
digital
Tiefe:
99 mm mm
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Elektro-Geyser, Elektronischer Durchlauferhitzer, Elektro-Warmwassergerät, Klein-Durchlauferhitzer, Komfort-Durchlauferhitzer, Therme, Übertischgerät, Untertischgerät, Vollelektronischer Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 606,27*
€ 714,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 608,13*
€ 714,63*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,56*
€ 717,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 617,74*
€ 724,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 619,14*
€ 731,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,63*
€ 850,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,66*
€ 843,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,72*
€ 801,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,90*
€ 773,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,13*
€ 723,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 11,48*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,12*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 45,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.