Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA Elektro-Durchlauferhitzer electronic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-814712000
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010023747
EAN/GTIN:
     4024074873601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch
VA Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 21/8 E (exclusive 21kW geregelt) VAILLANT electronicVED E 21/8 E exclusiv Elektro-Durchlauferhitzer Produktvorteile - Erstes Warmwassergerät mit Energie- MONITOR und integrierter Verbrauchs- datenanzeige: Trendindikator unter Berücksichtigung technischer Messtoleranzen - Höchster Bedienkomfort durch einheit- liches Klartext-Bedienmenü und Grafik- display (Gerät und Funk-FB) - Funkfernbedienung für gradgenaue Tem- peratureinstellung und Verbrauchsda- tenanzeige an jeder Zapfstelle - Höchster Warmwasserkomfort durch grad- genaue Auslauftemperatur von 20 Grad C bis 60 Grad C (Verbrühschutzeinstellung auf 55 Grad C ab Werk) - Geeignet für die Nacherwärmung von Trinkwasser aus Solarspeichern bis 60 Grad C - Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30 % gegenüber hydraulischen Durch- lauferhitzern - Schutzfunktionen (Verbrühschutz, Kin- dersicherung) und Sprachen über Klar- text-Bedienmenü einstellbar - Gütesiegel Komfort & Qualität für an- wenderfreundliche Gerätetechnik - bis zu 4 wasserdichte, bidirektionale Funkfernbedienungen einsetzbar (Bestell-Nr. 0020084761) Ausstattung - Großes Grafikdisplay mit Klartext, beleuchtet und 4 Tasten-Bedienmenü - Serienmäßig mit einer Funkfernbe- dienung mit Klartext-Display - Vollelektronische Leistungs- und Wassermengenregulierung Temptronic - Installationssystem PRO I, Klapp- rahmen und drehbare Haube - Geeignet für Kunststoffrohre nach DIN 1988 und DIN 16892/16893 - Zukunftsfähige PE-BUS-Schnittstelle (z. B. für Solaranlagen) Nennleistung 21 kW Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz max. Zapfmenge 12 l/min Temperaturwählbereich 20-60 Grd.C Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2 Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 481/240/99 mm Gewicht 4,4 kg Warmwasserbereitungs-Energie- effizienzklasse A (Spektrum A+ bis F) Bestell-Nr. 0010023747
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 606,35*
€ 707,60*
€ 5,95*
ab € 605,00*
€ 708,18*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 618,17*
€ 718,30*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,91*
€ 721,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 623,66*
€ 724,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,48*
€ 858,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,34*
€ 853,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,63*
€ 819,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,81*
€ 788,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,91*
€ 734,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 11,54*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,13*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 43,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.