| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C401A15 Herst.-Nr.: AKD-0424V.02 EAN/GTIN: 4251916130091 |
| |
|
| | |
| Dimmaktor KNX 72W Einb 4Ausg uni AKD-0424V.02 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Ausgänge: | 4 | Ausführung: | Dimmaktor | Ausgangsleistung: | 72 - 72 W | Frequenz: | 1000 - 1000 Hz Hz | KNX: | ja | Lastart: | universal | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Einbauinstallation | Parallel-Betrieb möglich: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Spannung: | 12 - 24 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Dimmaktor, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, universal dimmaktor, eib dimmaktor, Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Dimmaktor, Dimmer, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, Funk-Universaldimmer, Funk-Universal-Schnurdimmer, Funk-Zwischenstecker-Universaldimmer, Leistungsdimmer, Phasenabschnitt-Dimmaktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor, Steuerbaustein, Tronic-Dimmaktor, Universal-Dimmaktor, Universal-Leistungsdimmer, Zwischenstecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,25* | € 179,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 146,86* | € 180,49* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,58* | € 183,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 149,04* | € 184,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,35* | € 187,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|