Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor KNX UP TE 1Ausg 16A 2000W 230V AKK-01UP.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C401A22
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     AKK-01UP.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor 16a
Schaltaktor KNX UP TE 1Ausg 16A 2000W 230V AKK-01UP.03
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung:
230 - 230 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Max. Schaltleistung:
2000 W W
Max. Schaltstrom:
16 A A
Min. Tiefe der Gerätedose:
49 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 51,49*
€ 66,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,50*
€ 66,49*
2 Tage
25
€ 6,40*
ab € 54,44*
€ 70,37*
€ 5,46*
ab € 55,27*
€ 71,47*
Frei Haus
ab € 56,94*
€ 73,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.