Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor KNX UP sw glz 4f 4pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz BE-GT04S.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastaster Plus 4-fach schwarz BE-GT04S.01
Glastaster Plus 4-fach schwarz BE-GT04S.01
Artikel-Nr.:
     262-C401A61
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-GT04S.01
EAN/GTIN:
     4251916110192
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Tastsensor KNX UP sw glz 4f 4pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz BE-GT04S.01
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
4
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Sensorfläche, Tastsensor, buskoppler eib, sensorfläche, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 80,86*
€ 97,38*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,79*
€ 102,44*
€ 5,00*
ab € 85,26*
€ 103,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,54*
€ 104,04*
Frei Haus
ab € 88,82*
€ 106,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.