Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor KNX UP ws glz 1f 2pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz BE-GTL10W.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastaster II Light 1-fach RGBW, weiß, neutral BE-GTL10W.01
Glastaster II Light 1-fach RGBW, weiß, neutral BE-GTL10W.01
Artikel-Nr.:
     262-C401A71
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     BE-GTL10W.01
EAN/GTIN:
     4251916110413
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Tastsensor KNX UP ws glz 1f 2pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz BE-GTL10W.01
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, tastsensor 1-fach, tastsensor, buskoppler eib, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,37*
€ 83,57*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,19*
€ 88,03*
€ 5,46*
ab € 71,79*
€ 89,84*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 71,37*
€ 89,90*
Frei Haus
ab € 74,07*
€ 94,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.