Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor Bussystem KNX- UP ws glz 4f 4pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz RF-TA55A4.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX RF+Funk Taster Plus 4-f. m.Aktor,rws/glä RF-TA55A4.01
KNX RF+Funk Taster Plus 4-f. m.Aktor,rws/glä RF-TA55A4.01
Artikel-Nr.:
     262-C401B46
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     RF-TA55A4.01
EAN/GTIN:
     4251916148621
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Tastsensor Bussystem KNX- UP ws glz 4f 4pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz RF-TA55A4.01
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
4
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
KNX-RF (Funk):
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
49 mm
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: EIB-Taster, KNX-Multitaster, KNX-Taster, Funkaktor, EIB-Funkaktor, KNX-Funkaktor, Tastsensor, eib-taster 4f, funkaktor, buskoppler eib, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 100,04*
€ 118,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,30*
€ 118,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,93*
€ 120,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,51*
€ 121,21*
Frei Haus
ab € 104,27*
€ 123,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.