Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor Bussystem KNX- UP ws glz 6f 6pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz RF-TA55A6.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX RF+Funk Taster Plus 6-f. m.Aktor,rws/glä RF-TA55A6.01
KNX RF+Funk Taster Plus 6-f. m.Aktor,rws/glä RF-TA55A6.01
Artikel-Nr.:
     262-C401B47
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     RF-TA55A6.01
EAN/GTIN:
     4251916148638
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Tastsensor Bussystem KNX- UP ws glz 6f 6pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz RF-TA55A6.01
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Anzahl der Tasten:
6
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
KNX-RF (Funk):
ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
49 mm
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: EIB-Taster, KNX-Multitaster, KNX-Taster, Funkaktor, EIB-Funkaktor, KNX-Funkaktor, Tastsensor, eib-taster 6 fach, funkaktor, buskoppler eib, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 105,72*
€ 128,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,06*
€ 128,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,71*
€ 130,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,95*
€ 131,66*
Frei Haus
ab € 110,22*
€ 133,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.