Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowellengrill EB 20l 8001000W edst 5stuf Ø245mm EMW13180E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amica EMW 13180 E 800 W Silber
Amica EMW 13180 E 800 W Silber
Artikel-Nr.:
     262-C417I29
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1103106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengrill EB 20l 8001000W edst 5stuf Ø245mm EMW13180E
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Bauform:
Einbaugerät
Durchmesser Drehteller:
245 mm
Garraumfassungsvermögen:
20 l l
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Max. Grill-Leistung:
1000 W W
Max. Mikrowellenleistung:
800 W W
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellengerät, Mikrowellenherd, Mikrowellenofen, mikrowelle, Compact Grill-Mikrowelle, Einbau-Mikrowellengerät, Kombi Großraum-Mikrowellengerät, Kombi-Mikrowellengerät, Mikrowellengrill, Solo-Mikrowellengerät, Tisch-Mikrowellengerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,24*
€ 174,42*
Frei Haus
ab € 145,64*
€ 175,21*
Frei Haus
ab € 151,71*
€ 182,52*
1 Tag
1
€ 45,00*
ab € 156,67*
€ 188,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.