Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kst 150x52mm IP65 V0 720641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte B24 f.Anbaugeh. kieselgr 720641
Abdeckplatte B24 f.Anbaugeh. kieselgr 720641
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C418D83
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     720641
EAN/GTIN:
     4015609031894
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse
Adapterplatte Kst 150x52mm IP65 V0 720641
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
0
Breite:
52 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Form der Aussparung:
ohne
Länge:
150 mm mm
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte für schwere Steckverbinder, Schutzplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,96*
€ 8,57*
1
€ 5,46*
ab € 6,10*
€ 8,78*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,61*
€ 9,52*
1
€ 3,90*
ab € 6,92*
€ 9,97*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,67*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.