Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kst 123x52mm IP65 V0 720640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte B16 f.Anbaugeh. kieselgr 720640
Abdeckplatte B16 f.Anbaugeh. kieselgr 720640
Artikel-Nr.:
     262-C419D82
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     720640
EAN/GTIN:
     4015609031887
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse
Adapterplatte Kst 123x52mm IP65 V0 720640
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
0
Breite:
52 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Form der Aussparung:
ohne
Länge:
123 mm mm
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte für schwere Steckverbinder, Schutzplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,88*
€ 8,52*
1
€ 5,46*
ab € 6,03*
€ 8,74*
1
€ 3,90*
ab € 6,83*
€ 9,92*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,12*
€ 10,32*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,55*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.