| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C419H10 Herst.-Nr.: 710798 EAN/GTIN: 4015609029525 |
| |
|
| | |
| Adapterplatte Kst 1xD-Sub 64,5x34,5mm V0 IP65 710798 Weitere Informationen: | | Anzahl der Aussparungen: | 1 | Breite: | 34.5 mm mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Form der Aussparung: | D-Sub | Länge: | 64.5 mm mm | Schutzart (IP), montiert: | IP65 | Werkstoff der Adapterplatte: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte für schwere Steckverbinder, Schutzplatte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 6,311* | € 8,131* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 6,32* | € 8,14* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,437* | € 8,287* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,39* | € 9,27* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 6,96* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|