Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseinsatz D02 16A 400V gr DSED02-16EI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckersatz DSE D02-16 EI
Steckersatz DSE D02-16 EI
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C422F30
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980114
EAN/GTIN:
     4014712048744
Suchbegriffe:
Schraubsicherung
d02 schraubsicherung
schraubsicherung
D0-Sicherungseinsatz D02 16A 400V gr DSED02-16EI
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Farbcode:
grau
Weitere Suchbegriffe: D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,95*
€ 28,91*
€ 5,46*
ab € 22,74*
€ 31,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,14*
€ 32,74*
€ 3,90*
ab € 25,87*
€ 35,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,50*
€ 42,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke
09980109
ab € 23,05*
Ähnlich
Doepke
09980110
ab € 23,07*
Ähnlich
Doepke
09980115
ab € 20,90*
Ähnlich
Doepke
09980113
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.