Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Hilfsschütz
>
Artikel
Hilfsschalterblock 1S 1Ö Seitenanb 6AAC Schraub DILM820-XHI11-SI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C424G90
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
208281
EAN/GTIN:
4015082082819
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterblock 1S 1Ö Seitenanb 6AAC Schraub DILM820-XHI11-SI
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung:
aufsteckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Fassung:
ohne
Montageart:
Seitenanbau
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
EATON RG:33 Zubehör Schütze DILM/P gr.Le
Weitere Suchbegriffe:
eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner
,
hilfskontakt
,
eaton hilfskontakt
,
Befehls- und Meldegerät
,
Befehlsgerät
,
Bodenelement
,
Doppeldrucktaster
,
Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder
,
Drucktaster
,
Einbaugerät
,
Hauptstromblock
,
Hilfsbaustein
,
Hilfsblock
,
Hilfsschalterbaustein
,
Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte
,
Hilfsschalterbaustein für Frontelement
,
Hilfsschalterblock
,
Hilfsschaltglied
,
Kontaktblock
,
Kontaktelement
,
Meldegerät
,
Not-Aus-Taster
,
Querliegender Hilfsschalter
,
Reiheneinbaugerät
,
Schaltelement
,
Schaltelement Befehlsgeräte
,
Schaltelement für Befehlsgeräte
,
Signalkontakt
,
Signalkontakt/Hilfsschalter
,
Signalschalter
,
Tastereinsatz
,
Unterteil
,
Unverzögerter Hilfsschalter
,
Verteilereinbaugerät
,
Verzögerter Hilfsschalter
,
Wahltaster
,
Zentralschalter
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,19*
€ 17,97*
Lager 1788
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,25*
€ 18,19*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,10*
€ 19,38*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,28*
€ 19,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,79*
€ 22,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 110 V-Spule, 3 -polig 300 kW Umkehrend
Eaton
208212 DILM500/22(RA110)
ab € 1.932,29*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 110 V-Spule, 3 -polig 300 kW Umkehrend
Eaton
274198 DILM500-S/22(110-120V50/60HZ)
ab € 2.016,51*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 110 V-Spule, 3 -polig 720 kW Umkehrend
Eaton
208221 DILM750/22(RA110)
ab € 3.144,14*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 110 → 120 V-Spule, 3 -polig 170 kW Umkehrend 2-Hilfskontakte
Eaton
139558 DILM300A-S/22(110-120V50/60HZ)
ab € 1.006,34*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 220 V ac, 230 V dc-Spule, 3 -polig 14 kW 1 NO (Schließer) Umkehrend
Eaton
208202 DILM250/22(RAC500)
ab € 946,86*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 220 V ac, 230 V dc-Spule, 3 -polig 17 kW 2 NC (Öffner)/2 NO (Schließer) Umkehrend
Eaton
208200 DILM250/22(RA110)
ab € 876,35*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 220 V ac, 230 V dc-Spule, 3 -polig 4,5 kW 1 NC Umkehrend
Eaton
139559 DILM300A-S/22(220-240V50/60HZ)
ab € 995,62*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 230 V AC, 240 V DC-Spule, 3 -polig 14 kW Umkehrend
Eaton
208222 DILM750/22(RA250)
ab € 3.133,40*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 230 V AC, 240 V DC-Spule, 3 -polig 4,5 kW 1 NC Umkehrend
Eaton
274199 DILM500-S/22(220-240V50/60HZ)
ab € 1.881,88*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 230 V AC, 240 V DC-Spule, 3 -polig 4,5 kW 1 NC Umkehrend
Eaton
274195 DILM400-S/22(110-120V50/60HZ)
ab € 1.356,92*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 230 V AC, 240 V DC-Spule, 3 -polig 4,5 kW Umkehrend
Eaton
208207 DILM400/22(RDC48)
ab € 1.410,18*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 230 V AC, 240 V DC-Spule, 3 -polig 7 kW Umkehrend
Eaton
208211 DILM500/22(RDC48)
ab € 2.018,25*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 230 V AC, 240 V DC-Spule, 3 -polig 96 kW Umkehrend
Eaton
208213 DILM500/22(RA250)
ab € 1.951,45*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 250 V-Spule, 3 -polig 170 kW Umkehrend
Eaton
208201 DILM250/22(RA250)
ab € 873,67*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 250-Spule Umkehrend
Eaton
183315 DILDC600/22(RDS250)
ab € 3.968,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen