Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Türsprechset Bus 1xTeiln APAP si ws 1LS AufputzAufputz 1841231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VSYSTEMPRO Premium+ io Kit 1-Familienhaus 1841231
VSYSTEMPRO Premium+ io Kit 1-Familienhaus 1841231
Artikel-Nr.:
     262-C427J55
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1841231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Video-Türsprechanlage
VideoTürsprechanlage
sprechanlagenset video
Video-Türsprechset Bus 1xTeiln APAP si ws 1LS AufputzAufputz 1841231
Weitere Informationen:
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
1
Bildschirmdiagonale:
17.78 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 Zoll
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
4
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
4
Farbe der Außenstation:
Silber
Farbe der Innenstation:
weiß
Freisprechen:
ja
Geeignet für Behinderte:
ja
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Mit Video:
ja
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Öffnungswinkel Kamera:
160 °
Weitere Suchbegriffe: video türsprechanlage, somfy video-türsprechanlage, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlage, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 560,53*
€ 660,96*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 560,90*
€ 661,55*
Frei Haus
ab € 566,15*
€ 667,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 600,30*
€ 708,98*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 605,23*
€ 715,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,98*
€ 843,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,94*
€ 831,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,00*
€ 788,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,37*
€ 762,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,30*
€ 714,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.