Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Leistungsschütz 4kW 4S DILEM 48VAC 9A DILEM4(48V50HZ)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C437A56
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
011052
EAN/GTIN:
4015080110521
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz 4kW 4S DILEM 48VAC 9A DILEM4(48V50HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.7 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.6 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 - 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
52 mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
EATON RG:30 Schütze DILx 75kW
Weitere Suchbegriffe:
eaton hauptschütz
,
hauptschütz
,
4-poliges Schütz
,
Drehstromschütz
,
Dreieck-Schütz
,
Gleichspannungsschütz
,
Gleichstromschütz
,
Halbleiterschütz
,
Heizstromschütz
,
Heizungsschütz
,
Installationsschütz
,
Koppelschütz
,
Lastabwurfschütz
,
Motorschütz
,
Netz-Schütz
,
Reiheneinbaugerät
,
Schaltmodul
,
Schütz
,
Schützbaustein
,
Stern-Dreieck-Schütz
,
Stern-Schütz
,
Verteilereinbaugerät
,
Wechselstromschütz
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 26,012*
€ 30,662*
Lager 4981
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 26,32*
€ 31,00*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 27,076*
€ 31,526*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 25,11*
€ 34,63*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 26,38*
€ 36,37*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
010320 - VGDILE48
Eaton
010320
ab € 5,56*
Zubehör
049823 - 22DDILE
Eaton
049823
ab € 17,16*
Zubehör
220213 - MVS-SB-EM
Eaton
220213
ab € 6,78*
Zubehör
Eaton 11DILE Hilfsschalterblock 1 Schließer, 1 Öffner 4 A steckbar 1 St.
Eaton
010224
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton 40DILE Hilfsschalterblock 4 Schließer 4 A steckbar 1 St.
Eaton
010304
ab € 8,24*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontaktmodule 2-polig, 2 Öffner Verschluss vorn 4 A, 600 V
Eaton
010240 02DILE
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton Elektromechanisches Relais für DILK…, DILL…, DILM…, DILMF…, DILMP…
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,39*
Zubehör
Eaton HDILE Plombiervorrichtung 1 St.
Eaton
010482
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton MVS-WB-EM Verdrahtungssatz 1 St.
Eaton
220209
ab € 6,05*
Zubehör
Eaton ZE Eaton Moeller Überlastrelais, 1 Schließer/1 Öffner / 1,5 A
Eaton
014300 ZE-0,4
ab € 28,40*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZE-6 1 St.
Eaton
014565
ab € 30,23*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZE-9 1 St.
Eaton
014708
ab € 24,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen