Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 4kW 3S DILEM 415VAC 9A 1SHilf DILEM-10(415V50HZ,480V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C438G30
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051789
EAN/GTIN:
     4015080517894
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz 4kW 3S DILEM 415VAC 9A 1SHilf DILEM-10(415V50HZ,480V60HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.7 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.6 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
415 - 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480 - 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Koppelschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 25,43*
€ 29,49*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 28,08*
€ 32,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 24,34*
€ 33,32*
1
€ 5,00*
ab € 26,79*
€ 36,57*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 30,29*
€ 41,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,91*
Zubehör
Eaton
010320
ab € 5,62*
Zubehör
Eaton
010336
ab € 5,58*
Zubehör
Eaton
010463
ab € 5,63*
Zubehör
Eaton
044264
ab € 7,40*
Zubehör
Eaton
220213
ab € 6,79*
Zubehör
Eaton
046320
ab € 7,11*
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,26*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,21*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,15*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,21*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,92*
Zubehör
Eaton
220218
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
014263 ZE-0,16
ab € 30,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.