| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C438J25 Herst.-Nr.: 31-5400003-01-01 EAN/GTIN: 4260432550764 |
| |
|
| | |
| Türfeststellzentrale m.Gehäuse 230V DIBt Deutsche Zulassung DIBt FSZPRO Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 230 V V | Deutsche Zulassung DIBt: | ja | Mit Gehäuse: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feststelleinrichtung, Rauchschalter, Türfeststellzentrale, Türschließzentrale |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,74* | € 183,37* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 151,54* | € 183,39* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 157,19* | € 188,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,15* | € 193,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,20* | € 201,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|