Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Kst Ø14mm offen ws 917.0821


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Custom Modul Kabeldurchführung weiss
BACHMANN Custom Modul Kabeldurchführung weiss
BACHMANN Custom Modul Kabeldurchführung weiss
BACHMANN Custom Modul Kabeldurchführung weiss
BACHMANN Custom Modul Kabeldurchführung weiss
Artikel-Nr.:
     262-C443D35
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.0821
EAN/GTIN:
     4057298136894
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Durchführungstülle Kst Ø14mm offen ws 917.0821
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel:
3 - 3
Ausführung:
offen
Farbe:
weiß
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14 - 14 mm
Gesamtlänge:
37 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 7,71*
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,66*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 8,79*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,24*
€ 9,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,91*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.