Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MontDeckel AP IP20 Ø70x5mm klicken ws rnd 926.103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PIX Deckelset RAL9010
BACHMANN PIX Deckelset RAL9010
BACHMANN PIX Deckelset RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-C443D41
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.103
EAN/GTIN:
     4057298135248
MontDeckel AP IP20 Ø70x5mm klicken ws rnd 926.103
Weitere Informationen:
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Anzahl der Steckdosen:
0
Ausführung:
Montagedeckel
Befestigungsart:
klicken
Breite:
70 mm
Durchmesser:
70 mm
Farbe:
weiß
Form:
rund
Länge:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 6,70*
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,77*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 6,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 7,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.