Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Tischsteckdose EB 1Steckd ws Kst Einb 926.301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Steckdose PIX 1xSchuko weiß + Zierring Edelstahl Effekt und weiß
Produktbild zu Steckdose PIX 1xSchuko weiß + Zierring Edelstahl Effekt und weiß
Skizze zu Steckdose PIX 1xSchuko weiß + Zierring Edelstahl Effekt und weiß
Anwendungsbild zu Steckdose PIX 1xSchuko weiß + Zierring Edelstahl Effekt und weiß
Symbol zu Steckdose PIX 1xSchuko weiß + Zierring Edelstahl Effekt und weiß
Symbol zu Steckdose PIX 1xSchuko weiß + Zierring Edelstahl Effekt und weiß
Symbol zu Steckdose PIX 1xSchuko weiß + Zierring Edelstahl Effekt und weiß
Symbol zu Steckdose PIX 1xSchuko weiß + Zierring Edelstahl Effekt und weiß
Symbol zu Steckdose PIX 1xSchuko weiß + Zierring Edelstahl Effekt und weiß
Symbol zu Steckdose PIX 1xSchuko weiß + Zierring Edelstahl Effekt und weiß
LOGO zu Steckdose PIX 1xSchuko weiß + Zierring Edelstahl Effekt und weiß
Artikel-Nr.:
     262-C443D43
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.301
EAN/GTIN:
     4057298135217
Suchbegriffe:
PC-Schreibtische Zierringe
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Multi-Tischsteckdose EB 1Steckd ws Kst Einb 926.301
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Ausführung:
Einbau
Breite:
68 mm
Durchmesser:
68 mm
Einbautiefe:
50 mm
Farbe:
weiß
Form:
rund
Höhe:
46.5 mm
Länge:
46.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,22*
€ 31,42*
Frei Haus
ab € 23,35*
€ 31,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,46*
€ 33,19*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,76*
€ 33,42*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,64*
€ 35,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.