Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4057298135217 Herst.-Nr.: 926.301 EAN/GTIN: 4057298135217 |
| |
|
| | |
| Ausführung Einbau, Form rund, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 46,5mm, Breite 68mm, Höhe 46,5mm, Einbautiefe 50mm, Durchmesser 68mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 1, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0, Anzahl der HDMI-Anschlüsse 0, Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig 0, Anzahl der Anschlüsse USB 0, Anzahl der Anschlüsse Audio 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 5E 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 6 0, Anzahl der leeren Modulplätze 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, Aufputzdose, Einbausteckdose, Schaltschranksteckdose, Steckdose, Tischmodul, Unterputz-Steckdose, Wandsteckdose, rund |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,14* | € 31,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,45* | € 31,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,50* | € 33,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,77* | € 33,57* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 25,55* | € 35,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|