Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C443D51 Herst.-Nr.: 927.712 EAN/GTIN: 4057298119927 |
| |
|
| | |
| Multi-Tischsteckdose EB 1Steckd 2USB sw Alu Einb 927.712 Weitere Informationen: | | Anzahl der Anschlüsse Audio: | 0 | Anzahl der Anschlüsse CAT 5E: | 0 | Anzahl der Anschlüsse CAT 6: | 0 | Anzahl der Anschlüsse CAT 6A: | 0 | Anzahl der Anschlüsse USB: | 2 | Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig: | 0 | Anzahl der Euro-Steckdosen: | 0 | Anzahl der HDMI-Anschlüsse: | 0 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 1 | Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: | 0 | Anzahl der leeren Modulplätze: | 0 | Ausführung: | Einbau | Breite: | 70 mm | Einbautiefe: | 45 mm | Farbe: | schwarz | Form: | rechteckig | Höhe: | 50 mm | Länge: | 204 mm | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 52,91* | € 68,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,43* | € 68,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,93* | € 71,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,30* | € 71,81* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,55* | € 75,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|