Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnraumleuchte 15W HV Glossy E27 gr m.Schalt 220-240V 2020505010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohnraumleuchte 15W HV Glossy E27 gr m.Schalt 220-240V 2020505010
Artikel-Nr.:
     262-C443H60
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2020505010
EAN/GTIN:
     5704924009358
Suchbegriffe:
Arbeitsbereichleuchte
Arbeitsplatzleuchte
Arbeitszonenleuchte
Büroleuchte
Wohnraumleuchte 15W HV Glossy E27 gr m.Schalt 220-240V 2020505010
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
320 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
15 - 15 W
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
320 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,58*
€ 295,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,79*
€ 294,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.