Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnraumleuchte 60W HV Freya E14 sw m.Schalt 220-240V 2213115003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohnraumleuchte 60W HV Freya E14 sw m.Schalt 220-240V 2213115003
Artikel-Nr.:
     262-C443I17
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2213115003
EAN/GTIN:
     5704924011788
Suchbegriffe:
Arbeitsbereichleuchte
Arbeitsplatzleuchte
Arbeitszonenleuchte
Büroleuchte
Wohnraumleuchte 60W HV Freya E14 sw m.Schalt 220-240V 2213115003
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
310 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E14
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
60 - 60 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
430 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.