Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassungsblock LED UC Bodenbef ws 12V Mit integrierter Diode M22-CLEDC-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenfassungsblock LED UC Bodenbef ws 12V Mit integrierter Diode
Lampenfassungsblock LED UC Bodenbef ws 12V Mit integrierter Diode
Artikel-Nr.:
     262-C444G24
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216572
EAN/GTIN:
     4015082165727
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Lampenfassungsblock LED UC Bodenbef ws 12V Mit integrierter Diode M22-CLEDC-W
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12 - 12 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12 - 12 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 - 12 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leuchtmelder, leuchtmelder eaton, hilfskontakt, Fassungsblock, Fassungselement, Lampenelement, Lampenfassung, Lampenfassung für Befehlsgeräte, Lampenfassung mit Hilfsschalter, Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte, Lampenfassungsblock für Befehlsgeräte, Lampenfassungsblock für Meldegeräte, Lampenfassungselement, LED, LED-Element, Leuchttasteransatz, Meldeleuchtenansatz, Unterteil für Befehlsgeräte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,42*
€ 7,28*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 7,28*
€ 7,98*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 7,39*
€ 8,12*
2 Tage
196
1
€ 6,40*
ab € 6,29*
€ 8,45*
2 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 6,42*
€ 8,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 159,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
271541
ab € 16,39*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,84*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,88*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.