Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassungsblock LED AC Frontbef 85-264V rt Mit integrierter Diode M22-CLED230-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C444G29
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216576
EAN/GTIN:
     4015082165765
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Lampenfassungsblock LED AC Frontbef 85-264V rt Mit integrierter Diode M22-CLED230-R
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
85 - 264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
85 - 85 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 - 0 V
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, eaton leuchtmelder rot, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Fassungsblock, Fassungselement, Lampenelement, Lampenfassung, Lampenfassung für Befehlsgeräte, Lampenfassung mit Hilfsschalter, Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte, Lampenfassungsblock für Befehlsgeräte, Lampenfassungsblock für Meldegeräte, Lampenfassungselement, LED, LED-Element, Leuchttasteransatz, Meldeleuchtenansatz, Unterteil für Befehlsgeräte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 10,45*
€ 11,33*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,53*
€ 11,46*
22 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 10,56*
€ 11,53*
3 Tage
18
1
€ 6,40*
ab € 9,40*
€ 12,57*
1
€ 5,46*
ab € 9,86*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 226,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,88*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.