Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenplatte rnd Ø22mm rt fl M22-XD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C444G83
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216423
EAN/GTIN:
     4015082164232
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe rot
tastkappe eaton
Tastenplatte rnd Ø22mm rt fl M22-XD-R
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
22 mm
Bauform:
flach
Breite:
0 mm mm
Farbe:
rot
Form:
rund
Geeignet für Drucktaster:
ja
Höhe:
0 mm mm
Programmdurchmesser:
22 mm mm
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgeräte-Tastenplatte, Bezeichnungsschild, Einlegeschild, Schild, Tastenplatte für Befehls- und Meldegeräte, Tastenplatte für Befehlsgeräte, Zubehör für Befehlsgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,22*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,08215*
€ 1,52215*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,66*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 1,70*
1
€ 5,46*
ab € 1,14*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
004991
ab € 360,98*
Zubehör
Eaton
045329
ab € 400,96*
Zubehör
Eaton
139575
ab € 189,68*
Zubehör
Eaton
139576
ab € 178,78*
Zubehör
Eaton
139577
ab € 179,80*
Zubehör
Eaton
210071
ab € 170,80*
Zubehör
Eaton
210073
ab € 182,92*
Zubehör
Eaton
210074
ab € 183,55*
Zubehör
Eaton
278431
ab € 28,37*
Zubehör
Eaton
278432
ab € 28,38*
Zubehör
Eaton
278447
ab € 37,54*
Zubehör
Eaton
278448
ab € 36,82*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 110,37*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 154,06*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
ab € 89,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.