Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenplatte rnd Ø22mm gn fl M22-XDL-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C444H03
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Tastenplatte rnd Ø22mm gn fl M22-XDL-G
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
22 mm
Bauform:
flach
Breite:
0 mm mm
Farbe:
grün
Form:
rund
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Höhe:
0 mm mm
Programmdurchmesser:
22 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Tastkappe, betätigungselement, Befehlsgeräte-Tastenplatte, Bezeichnungsschild, Einlegeschild, Schild, Tastenplatte für Befehls- und Meldegeräte, Tastenplatte für Befehlsgeräte, Zubehör für Befehlsgeräte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,18*
1
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 1,34*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,60*
5 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 1,09741*
€ 1,60741*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216541
ab € 7,69*
Zubehör
Eaton
216535
ab € 5,50*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,81*
Zubehör
Eaton
216559
ab € 4,06*
Zubehör
Eaton
216557
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.