Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikmelder DauerPulston Ø70mm IP65 sw 12-48V50Hz XVBC9B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akustikmelder DauerPulston Ø70mm IP65 sw 12-48V50Hz
Akustikmelder DauerPulston Ø70mm IP65 sw 12-48V50Hz
Artikel-Nr.:
     262-C451B80
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBC9B
EAN/GTIN:
     3389110845969
Suchbegriffe:
Buzzer
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Akustikmelder DauerPulston Ø70mm IP65 sw 12-48V50Hz XVBC9B
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 - 48 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 - 48 V
Betriebsspannung DC:
12 - 48 V
Farbe:
schwarz
Funktion:
Dauerton/Pulston
Lautstärke:
90 dB
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 48v, alarm summer, schneider electric summer, Akustikmelder, Akustischer Signalgeber, Akustisches Meldegerät, Akustisches Signalgerät, Alarmgeber, Element für Signalsäule, Hupe, Säule, Signalgeber, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, akustisch, Sirene, Warngerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,56*
€ 68,54*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 57,02*
€ 68,65*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,94*
€ 68,94*
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 70,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,80*
€ 79,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.