Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 24VUC 1,3A IP65 bl Kst 10W Aufb Xenon XVBL8B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalstation blau XVB, Blitzlicht 10 J, 24 V AC DC, IP 65
Signalstation blau XVB, Blitzlicht 10 J, 24 V AC DC, IP 65
Signalstation blau XVB, Blitzlicht 10 J, 24 V AC DC, IP 65
Artikel-Nr.:
     262-C451E33
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBL8B6
EAN/GTIN:
     3389110844757
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte 24VUC 1,3A IP65 bl Kst 10W Aufb Xenon XVBL8B6
Weitere Informationen:
Abgedecktes Raumvolumen:
1.5 m³
Entspricht EN 54-23:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Kalottenfarbe:
blau
Leistung:
10 J J
Leuchtmittel:
Xenon
Mit Kontakt:
ja
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
24 - 24 V V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Stromart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 104,26*
€ 125,00*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,43*
€ 125,58*
Frei Haus
ab € 108,80*
€ 130,14*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,77*
€ 131,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 124,76*
€ 146,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.