| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C462A76 Herst.-Nr.: 33324 EAN/GTIN: 4015162333244 |
| |
|
| | |
| Nachtlicht ws m.Lichtsen m.LM Mit Lichtsensor AN03 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Gehäusefarbe: | weiß | Lampenleistung: | 0.3 - 0.3 W | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtfarbe: | weiß | Mit Leuchtmittel: | ja | Mit Lichtsensor: | ja | Nennspannung: | 4.5 - 4.5 V | Spannungsart: | DC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,72* | € 12,49* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,45* | € 12,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,87* | € 12,70* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,01* | € 12,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,59* | € 13,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|