Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENTATECH AN03 33324 LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C062502
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     33324
EAN/GTIN:
     4015162333244
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Nachtlicht
AN03: Dieses Nachtlicht lässt Sie nicht im Dunkeln stehen.
Praktisches Nachtlicht. Einfach anzubringen für Licht, wo und wann Sie es brauchen. So wird das Treppenhaus nicht zur Stolperfalle, der Keller nicht zum Hindernis. Auch im Kinderzimmer bietet das Nachtlicht die notwendige Orientierung. Besonders praktisch: Das Nachtlicht kann unter dem Bett aufgestellt werden - so wird das Nachtlicht automatisch beim Aufstehen eingeschaltet.

Intelligente Schaltung.
Der eingebaute Lichtsensor bewirkt, dass das Licht bei Dunkelheit automatisch bei Bewegungserkennung eingeschaltet wird. 20 Sekunden nach der letzten erfassten Bewegung schaltet sich das Licht automatisch wieder aus. So sparen Sie Energie und sorgen Sie dafür, dass das Licht genau dann eingeschaltet ist, wenn Sie es benötigen.

Flexibel einsetzbar.
Das LED-Nachtlicht kann einfach aufgestellt oder an der Wand aufgehängt werden. Je nach Wunsch kann das Nachtlicht mit Batterien oder einem Netzgerät betrieben werden.
Features:
Nachtlicht mit Bewegungsmelder - praktisch auch als Unterbettlicht
LED Nachtlicht mit Bewegungsmelder (PIR)
Schaltet durch Infrarot-Bewegungsmelder ein und automatisch wieder aus
Lichtsensor sorgt für Schaltung nur bei Dunkelheit
Hinweise:
Batterien oder Netzgerät nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
46 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
66 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Schlafzimmer + Kinderzimmer
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
batteriebetrieben + netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
3
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Produkt-Art:
LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder weiss, automatik schalter, bewegungsmelder pentatech, PENTATECH, AN03, Kinderzimmerlicht, Kinderzimmerlampe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,71*
€ 12,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,45*
€ 12,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,86*
€ 12,63*
€ 5,46*
ab € 9,00*
€ 12,83*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,58*
€ 13,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Indexa
33214
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.