Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder ger si 1p 172mm 1ßA-SCHIENEVERBMITEINSPEISERGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Längsverbinder
SLV Längsverbinder
Artikel-Nr.:
     262-C469E06
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143102
EAN/GTIN:
     4024163092999
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
KupplungVerbinder ger si 1p 172mm 1ßA-SCHIENEVERBMITEINSPEISERGR
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Silber
Länge:
172 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,25*
€ 10,10*
€ 8,50*
ab € 7,32*
€ 10,20*
€ 8,50*
ab € 10,50*
€ 10,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,04*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,81*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143101
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.