Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C472D14 Herst.-Nr.: 0803969 EAN/GTIN: 4055626212456 |
| |
|
| | |
| Kennzeichnungsmaterial ws 5500x23mm MM-EMT(EX23)RC1WH/BK Weitere Informationen: | | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Breite: | 23 mm mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 5500 mm mm | Länge: | 0.12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, endlosetiketten, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,37* | € 34,19* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,34* | € 34,30* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,81* | € 34,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,78* | € 35,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,54* | € 35,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|